INA

INA Anlaufscheibe Stahl/E40 Wartungsfrei EGW48-E40-B-Y

  • ERIKS:14181724
  • Hersteller:070860238-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGW
Wellendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
74 mm
Breite
2 mm
Dynamische Belastung
349 kN
Statische Belastung
623 kN
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
E40