CHF 3.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGW |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 264 kN |
Statische Belastung | 471 kN |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | E40 |
CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026