CHF 2.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGW |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 167 kN |
Statische Belastung | 298 kN |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | E40 |