INA

INA Anlaufscheibe Stahl/E40 Wartungsfrei EGW22-E40-Z

  • ERIKS:12401528
  • Hersteller:070703000-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGW
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
1.5 mm
Dynamische Belastung
106 kN
Statische Belastung
188 kN
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
E40