INA

INA Anlaufscheibe Stahl/E40 Wartungsfrei EGW16-E40-Z

  • ERIKS:23282890
  • Hersteller:0707021600000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGW
Typ
Thrust Washer
Wellendurchmesser
16 mm
Wellendurchmesser
0.63 in
Außendurchmesser
30 mm
Breite
1.5 mm
Dynamische Belastung
70.8 kN
Statische Belastung
126 kN
Gewicht
5.348 g
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
E40
d1
2 mm
d2
22 mm
d5
1 mm
h
1 mm