CHF 1.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGW |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 47.5 kN |
Statische Belastung | 84.8 kN |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | E40 |