HYPRESS

HYPRESS Schlauch 3TE-12 DN19 EN854 70bar

  • ERIKS:14573481
  • Hersteller:TFE03TEI12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYPRESS
Serie
3TE
Typ
3TE
Code
3TE-12
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Außendurchmesser
29 mm
Max. Betriebsdruck
70 bar
Max. Betriebssdruck
7 MPa
Max. Betriebsdruck
1015 psi
Min. Berstdruck
280 bar
Min. Berstdruck
28 MPa
Min. Berstdruck
4088 psi
Min. Biegeradius
130 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.625 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 854-3TE