CHF 12.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HYPRESS |
Serie | 3TE |
Typ | 3TE |
Code | 3TE-10 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Außendurchmesser | 25.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 80 bar |
Max. Betriebssdruck | 8 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1170 psi |
Min. Berstdruck | 320 bar |
Min. Berstdruck | 32 MPa |
Min. Berstdruck | 4672 psi |
Min. Biegeradius | 105 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.575 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 854-3TE |