HYPRESS

HYPRESS Schlauch 3TE-06 DN10 EN854 110bar

  • ERIKS:14573478
  • Hersteller:TFE03TEI06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.31/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYPRESS
Serie
3TE
Typ
3TE
Code
3TE-06
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
18.5 mm
Max. Betriebsdruck
110 bar
Max. Betriebssdruck
11 MPa
Max. Betriebsdruck
1595 psi
Min. Berstdruck
440 bar
Min. Berstdruck
44 MPa
Min. Berstdruck
6424 psi
Min. Biegeradius
70 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.352 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 854-3TE