CHF 7.75/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HYPRESS |
Serie | 3TE |
Typ | 3TE |
Code | 3TE-05 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Außendurchmesser | 16.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 130 bar |
Max. Betriebssdruck | 13 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1900 psi |
Min. Berstdruck | 520 bar |
Min. Berstdruck | 52 MPa |
Min. Berstdruck | 7592 psi |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.305 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 854-3TE |