CHF 7.24/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.83inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HYPRESS |
Serie | 3TE |
Typ | 3TE |
Code | 3TE-04 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Außendurchmesser | 14.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 145 bar |
Max. Betriebssdruck | 14.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2100 psi |
Min. Berstdruck | 580 bar |
Min. Berstdruck | 58 MPa |
Min. Berstdruck | 8468 psi |
Min. Biegeradius | 45 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.234 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 854-3TE |