HYPRESS

HYPRESS Schlauch 2TE-16 DN25 EN854 40bar

  • ERIKS:14573475
  • Hersteller:TFE02TEI16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.76/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYPRESS
Serie
2TE
Typ
2TE
Code
2TE-16
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
34.4 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebssdruck
4 MPa
Max. Betriebsdruck
580 psi
Min. Berstdruck
160 bar
Min. Berstdruck
16 MPa
Min. Berstdruck
2336 psi
Min. Biegeradius
150 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Zwei Schichten Textilverstärkung
Gewicht
0.483 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 854-2TE