HYPRESS

HYPRESS Schlauch 2TE-12 DN19 EN854 45bar

  • ERIKS:14573474
  • Hersteller:TFE02TEI12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYPRESS
Serie
2TE
Typ
2TE
Code
2TE-12
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Außendurchmesser
27 mm
Max. Betriebsdruck
45 bar
Max. Betriebssdruck
4.5 MPa
Max. Betriebsdruck
652 psi
Min. Berstdruck
180 bar
Min. Berstdruck
18 MPa
Min. Berstdruck
2628 psi
Min. Biegeradius
110 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Zwei Schichten Textilverstärkung
Gewicht
0.342 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 854-2TE