CHF 9.81/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.60inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HYPRESS |
Serie | 2TE |
Typ | 2TE |
Code | 2TE-10 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Außendurchmesser | 23.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Max. Betriebssdruck | 5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 725 psi |
Min. Berstdruck | 200 bar |
Min. Berstdruck | 20 MPa |
Min. Berstdruck | 2920 psi |
Min. Biegeradius | 90 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Zwei Schichten Textilverstärkung |
Gewicht | 0.312 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 854-2TE |