HYPRESS

HYPRESS Schlauch 2TE-06 DN10 EN854 63bar

  • ERIKS:14573461
  • Hersteller:TFE02TEI06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001

200.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYPRESS
Serie
2TE
Typ
2TE
Code
2TE-06
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
16.5 mm
Max. Betriebsdruck
63 bar
Max. Betriebssdruck
6.3 MPa
Max. Betriebsdruck
920 psi
Min. Berstdruck
252 bar
Min. Berstdruck
25.2 MPa
Min. Berstdruck
3679 psi
Min. Biegeradius
60 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Zwei Schichten Textilverstärkung
Gewicht
0.179 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 854-2TE