HYPRESS

HYPRESS Schlauch 2TE-04 DN06 EN854 75bar

  • ERIKS:14573459
  • Hersteller:TFE02TEI04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.06/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYPRESS
Serie
2TE
Typ
2TE
Code
2TE-04
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Außendurchmesser
13.4 mm
Max. Betriebsdruck
75 bar
Max. Betriebssdruck
7.5 MPa
Max. Betriebsdruck
1088 psi
Min. Berstdruck
300 bar
Min. Berstdruck
30 MPa
Min. Berstdruck
4380 psi
Min. Biegeradius
40 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Zwei Schichten Textilverstärkung
Gewicht
0.14 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 854-2TE