Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Schutzärmel PP

  • ERIKS:14887390
Image 1
Schutzärmel aus PP-Vlies, mit Gummizug an den Enden.
Produkteigenschaften
  • Luftdurchlässig
  • Feuchtigkeitsabweisend
  • Strapazierfähig
Einsatzbereiche
Lebensmittelindustrie, zum Schutz von normaler Kleidung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.62inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Material
PP
Länge
4500 mm
Farbe
Weiss