HYGOSTAR

HYGOSTAR Schnittschutzhandschuh Allfood Strong 08 (M)

  • ERIKS:14913145
Image 1
Der Schnittschutzhandschuh Allfood Strong verfügt über eine Hochleistungsfaser mit grober Strickweise. Dadurch gibt es keine Naht die drückt oder reibt. Der Handschuh ist besonders reißfest und abriebfest. Er ist für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet und wird daher vor allem in lebensmittelverarbeitenden Branchen verwendet. Zudem besitzt er die Schnittschutzklasse 5 und kann bei bis zu 92°C gewaschen werden.

Produkteigenschaften
  • Synthetische Hochleistungsfaser, reißfest und abriebfest
  • Schnittschutzklasse 5
  • Lebensmittelecht
  • Gestrickt, keine Nähte die drücken oder reiben
  • Waschbar bei 92°C
Liefereinheit: Packung à 6 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 80.53inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Handschuhgröße
08 (M)
Farbe
Blau