HYGOSTAR

HYGOSTAR Protection pour chaussure STANDARD CPE blau

  • ERIKS:14910175
Image 1
Hygienische Einweg-Überschuhe aus CPE: Einweg-Überschuhe gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Verunreinigungen (loser Staub, Schmutz, Infektionen) in sensiblen Fertigungs- und medizinischen Bereichen. Der Überschuh STANDARD kann schnell und einfach über die Straßen- oder Berufsschuhe angezogen werden - ideal für Besucher und Personal.

Produkteigenschaften
  • Extra stark und strapazierfähig, dank Cast Polyethylen (CPE)
  • Ihre Füße bleiben trocken und sauber, da absolut wasserdicht
  • In verschiedenen Farben: ideal beim Einsatz eines Hygiene-Farbsystems zur optischen Kennzeichnung unterschiedlicher Arbeitsbereiche
Material: Cast Polyethylen (CPE)
Länge: 41 cm
Verpackungseinheit: Pack à 2000 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.40/ Paketexkl. MwSt

CHF 129.07inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR