Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Overall Typ 4B+5B+6B Microporous Grösse M

  • ERIKS:14913168
Image 1
Diese Overalls sind besonders hochwertig und bieten einen zuverlässigen Schutz vor biologischen und chemischen Gefahren. Die Overalls erfüllen die Standards Typ 4B+5B+6B. Ihr Vorteil: Die Overalls sind sprühdicht und schützen vor Flüssigchemikalien sowie vor festen Partikeln. Sie bestehen aus so genanntem Microporous-Material - ein mikroporöses Vlies mit spezieller Funktionsmembran. Das Material sorgt dafür, dass die Overalls flüssigkeitsabweisend und gleichzeitig atmungsaktiv sind. Die Overalls sind eine hochwertige Schutzkleidung für Lebensmittelbereiche, Reinigungsarbeiten, Labor, Medizin, Pharmazie und viele andere Hygienebereiche.

Produkteigenschaften
  • Mit spezieller Funktionsmembran: atmungsaktiv und flüssigkeitsabweisend
  • Als Eigenschutz für den Träger
  • Sehr dichte, verklebte Nähte
  • Mit Kapuze, damit Kopf und Schultern geschützt sind
  • Gummibänder an Arm- und Beinabschluss
  • Latexfrei
Liefereinheit: Packung à 50 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 399.00inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR