HYGOSTAR

HYGOSTAR Nitril-Handschuh Safe Light weiss Grösse M Box á 100 Stück

  • ERIKS:14913047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Nitrilhandschuhe sind universell einsetzbar. Als puderfreie Nitrilhandschuhe ist der Safe Light besonders hautfreundlich, latexfrei und daher für Allergiker geeignet. Optimale Passform und ein angenehmes Tragegefühl. Der Einweghandschuh kann sowohl als Schutzhandschuh gegen Chemikalien in Industrie und Labor getragen werden als auch als Hygienehandschuh für die Zubereitung von Speisen. Der Nitrilhandschuh SAFE LIGHT ist lebensmittelecht und ohne Einschränkung für den Umgang mit Nahrungsmitteln zertifiziert. Auch die Arbeit mit öligen oder fettigen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch oder Käse ist möglich. Darüber hinaus kann er als medizinischer Einweghandschuh getragen werden. Er schützt zuverlässig vor Infektionen und ist für den Umgang mit Zytostatika zugelassen.

Zertifiziert ist nach der Kategorie CAT 3 der PSA-Richtlinie

Produkteigenschaften
  • Puderfrei, keine Gefahr der Kontamination von Proben/Lebensmitteln
  • Sehr weich und angenehm zu tragen
  • Extrem elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
  • Hervorragendes Trageempfinden
  • Ausgezeichneter Nassgriff dank strukturierter Fingerspitzen
  • Komfortabel, passt sich der Hand wie eine zweite Haut an
  • Sehr angenehmes Tragegefühl
  • Optimale Wärmeableitung, kein Wärmestau
  • Angenehm auch bei längerer Tragedauer
  • Öl- und fettbeständig
Verpackung
Box à 100 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.70/ Paketexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Material
Nitril
Handschuhgröße
08 (M)
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Länge
24 cm
Farbe
Weiss