HYGOSTAR

HYGOSTAR Feinstrickhandschuh Ultra Flex Finger weiss Grösse 08 (M)

  • ERIKS:14913114
Image 1
Die Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Finger bestehen aus Nylon-Feinstrick mit 13 Gauge und sind an den Fingerkuppen mit einem luftdurchlässigen PU beschichtet. Dank des Materials weisen die Handschuhe ein hervorragendes Tastgefühl auf und sind somit besonders für exakte Arbeiten geeignet. Durch ihre sehr gute Flexibilität und Passform bieten die Feinstrickhandschuhe dem Anwender ein angenehmes Tragegefühl, welches durch den Strickbund zusätzlich verstärkt wird. Die Handschuhe Ultra Flex Finger sind zudem abriebfest und weisen einen guten Trockengriff auf. Die Handschuhe sind für mechanische und industrielle Arbeiten mit mittleren Risiken, bei denen hohe Anforderungen an das Tastgefühl gestellt werden, geeignet.

Produkteigenschaften
  • Bestehen aus Nylon-Feinstrick (13 Gauge) mit PU-Beschichtung an den Fingerkuppen
  • Für präzises Arbeiten durch exzellentes Tastgefühl
  • Zeichnen sich durch Abriebfestigkeit und einem guten Trockengriff aus
  • Sehr gute Passform und Flexibilität bieten angenehmen Tragekomfort
  • Ideal für eine Vielzahl an Einsatzbereichen geeignet (z.B. Feinmontage, Verpackungsindustrie etc.)
Liefereinheit: Packung à 12 Paar
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Handschuhgröße
08 (M)
Material
Nylon
Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
PU