HYGOSTAR

HYGOSTAR Feinstrickhandschuh Ergo Flex grau Grösse 09 (L)

  • ERIKS:14913141
Image 1
Die Feinstrickhandschuhe Ergo Flex bestehen aus Nylon und haben einen Strickbund. Die 1/4 Beschichtung aus gesandetem Nitril und PU bedeckt die Innenhand und die Fingerkuppen. Deshalb gewährleisten die Handschuhe somit einen guten Griff bei nassen und trockenen Oberflächen. Sie sind strapazierfähig, abriebfest und bieten dem Anwender ein gutes Tastempfinden. Die bequeme Stretch-Qualität der Handschuhe unterstützt die gute Passform und verleiht ihnen Flexibilität. Die Feinstrickhandschuhe dienen zum Schutz für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten und eignen sich somit ideal für die Verwendung im Lager, der Montage oder der Verpackungsindustrie.

Produkteigenschaften
  • Aus Nylon-Feinstrick mit 1/4 gesandeter Nitril-PU-Beschichtung
  • Beschichtung an Innenhand und Fingerkuppen für guten Nass- und Trockengriff
  • Strapazierfähige, abriebfeste Arbeitshandschuhe
  • Gutes Tastgefühl und angenehmer Tragekomfort
  • Bequeme Stretch-Qualität bietet gute Passform und Flexibilität
Liefereinheit: Packung à 12 Paar
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 28.21inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Handschuhgröße
09 (L)
Material
Nylon
Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
Nitril/PU