HYGOSTAR

HYGOSTAR Feinstrickhandschuh Black Ace schwarz Grösse 09 (L)

  • ERIKS:14913120
Image 1
Die Feinstrickhandschuhe Black Ace bestehen aus einem Nylon-Feinstrick und weisen eine 1/4 PU-Beschichtung an der Innenhand und den Fingerkuppen auf. Dadurch sind die Handschuhe abriebfest sowie strapazierfähig und bieten einen sicheren Griff in trockenen Einsatzbereichen. Dennoch besitzt der Artikel eine gute Luftdurchlässigkeit sowie Elastizität und passt sich dadurch der Hand des Anwenders gut an. Die Black Ace Handschuhe sind vor allem für das Handwerk, Reparaturen, Montagearbeiten oder den Gartenbau geeignet und schützen vor mittleren Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten.

Produkteigenschaften
  • Bestehend aus Nylon-Feinstrick mit Strickbund
  • Elastisches und luftdurchlässiges Material
  • Sicherer Trockengriff
  • Passgenau, komfortables Tragen
Liefereinheit: Packung à 12 Paar
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Paketexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Handschuhgröße
L
Farbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
PU