HYGOSTAR

HYGOSTAR Feinstrickhandschuh Allfood PU blau Grösse L

  • ERIKS:14913153
Image 1
Die Feinstrickhandschuhe Allfood PU sind an der Handinnenfläche sowie an den Fingerkuppen mit wasserbasiertem PU beschichtet und ihr Trägermaterial besteht aus einem leichten Nylon-Feinstrick mit Strickbund und 15 Gauge. Die Handschuhe sind lebensmittelecht und eignen sich daher besonders für die Lebensmittelindustrie oder Gastronomie, können allerdings auch in der Industrie Andwendung finden. Hierbei sind sie für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Tätigkeiten ausgerichtet. Außerdem verfügen die Feinstrickhandschuhe über eine sehr gute Passform und Luftdurchlässigkeit. Dadurch verleihen sie dem Anwender ein besonderes Feingefühl und sind angenehm zu tragen.

Produkteigenschaften
  • PU-beschichtete Innenhand und Fingerkuppen
  • Flexibler Nylon-Feinstrick als Trägermaterial, 15 Gauge
  • Mit Strickbund
  • Feinfühlig und komfortabel
Liefereinheit: Packung à 12 Paar
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 41.19inkl. MwSt

10 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Handschuhgröße
L
Farbe
Blau
Beschichtungsmaterial
PU