HYGOSTAR

HYGOSTAR Einweghandschuh Vinyl Ideal blau Grösse M

  • ERIKS:14913087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der puderfreie Vinylhandschuh Ideal ist aus einem schweren Vinyl-Material hergestellt. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz bei Arbeiten, bei denen Handschuhe aufgrund eines hohen Verbrauchs häufig gewechselt werden müssen. Der Ideal ist beständig gegen biologische Gefahren und kann ideal für den Einsatz mit nicht-fettigen Lebensmittel angewendet werden. Der Vinylhandschuh hat einen komfortablen und praktischen Rollrand und kann sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden.

Produkteigenschaften
  • Schweres Vinyl, puderfrei und unsteril
  • Bei hohem Handschuh-Verbauch zu empfehlen
  • Standhaft gegenüber biologische Gefahren
  • Nicht für fettige Lebensmittel einsetzbar
  • Mit Rollrand, beidhändiges Tragen möglich
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Paketexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Material
Vinyl
Handschuhgröße
M
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Farbe
Blau