HYGOSTAR

HYGOSTAR Einweghandschuh Nitril Power Grip, schwarz, Gr. XL

  • ERIKS:14928069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Handschuh Nitril Power Grip schwarz / Puderfrei

'Mit den Nitrilhandschuhen Power Grip sitzt jeder Handgriff und Sie arbeiten immer sicher, zügig und genau. Durch die doppelseitige, griffige Oberfläche lässt sich auch mit kleinen oder öligen Gegenständen sicher hantieren. Gleichzeitig sind die Einmalhandschuhe aus Nitril passgenau und elastisch. Daher haben Sie mit den Nitrilhandschuhen Power Grip maximale Beweglichkeit und Feinfühligkeit. So sind auch feine Arbeiten konzentriert und schnell erledigt und ein Abrutschen wird ohne großen Kraftaufwand vermieden.Die Nitrilhandschuhe Power Grip haben eine besondere Oberfläche. Sowohl Handfläche als auch Handrücken sind mit einer speziellen Fischschuppen-Struktur versehen. Dank der doppelseitigen Struktur sind die Nitrilhandschuhe beidseitig/links-rechts tragbar.

Die Eigenschaften der Nitrilhandschuhe Power Grip im Überblick:
besonders schweres, hochwertiges Nitril, puderfrei
Handfläche und Handrücken: Vollflächige, griffige Fischschuppen-Struktur
fester Griff bei Nässe, Öl und Fett
sicherer Nassgriff auch bei kleinen Gegenständen und präzisen Arbeiten
elastisch, strapazierfähig und robust
Schutz vor biologischen Gefahren
beständig gegen Öle und Fett
mit Rollrand, unsteril, latexfrei, passt beidhändig

Pack à 50 Stück

CAT 3 - Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 3
Chemikalienschutz & Mikroorganismen: EN 374-5:2016 VIRUS
Chemikalienschutz & Mikroorganismen: EN 374-1:2016 - Typ B, Chemikalien J K P T
Lebensmittelecht
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR