HYGOSTAR

HYGOSTAR Einweghandschuh Nitril Diamond Grip, orange, Gr. L

  • ERIKS:14928085
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Handschuh Nitril Diamond Grip orange / Puderfrei

'Das Besondere ist die beidseitige Diamant-Grip-Textur. Sie macht die Handschuhe extrem griffest - sogar bei bei Nässe, Öl und Fett. Der besonders gute Griff erleichtert die Arbeit mit öligen und fettigen Gegenständen sowie den Umgang mit rutschigen Lebensmitteln. Die Nitrilhandschuhe Diamond Grip sind Premium-Einmalhandschuhe und bestehen aus besonders schwerem, starken Nitril. Sie erfüllen hohe Anforderungen an Hygiene und Schutz und sind ideal für Profi-Anwendungen in Industrie, Montage, Reinigung, Labore, Gastronomie und Lebensmittelverarbeitung. Die Nitrilhandschuhe Diamond Grip schützen vor Flüssigkeiten sowie vor biologischen Gefahren und Chemikalien. Dabei sind sie komfortabel und tastsensibel - auch für präzise Feinarbeiten geeignet.

Vorteile der Nitrilhandschuhe Diamond Grip im Überblick:
hervorragender Griff bei Nässe, Öl und Fett
beidseitige, spezielle Diamant-Grip-Textur
links-rechts tragbar
aus extra starkem und schweren Nitril
sehr robust und strapazierfähig
elastisch und sehr passgenau
öl- und fettbeständig
mit Rollrand, unsteril
latexfrei, puderfrei
lebensmittelecht

Pack à 50 Stück

CAT 3 - Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 3
EN 420
Chemikalienschutz & Mikroorganismen: EN 374-5:2016 VIRUS
Chemikalienschutz & Mikroorganismen: EN 374-1:2016 - Typ B, Chemikalien K P T
Lebensmittelecht
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.20/ Paketexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR