HYGOSTAR

HYGOSTAR Einweghandschuh Latex Grip weiss Grösse M

  • ERIKS:14913075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der puderfreie Latexhandschuh Grip ist ist aus einem schweren Latex gefertigt und extra griffig dank seiner texturierten Oberfläche. Der beständige Latexhandschuh hält die Hände seines Trägers sicher vor Lösungsmitteln und Chemikalien. Der Grip-Handschuh ist mit einer guten Passform konzipiert und überzeugt daher mit seinem guten Feingefühl. Ausserdem besitzt der Einweghandschuh einen Rollrand, der abfliessende Tropfen bei erhobenen Händen auffängt.

Produkteigenschaften
  • Schweres Latex, puderfrei, unsteril
  • Besonders griffig dank texturierter Oberfläche
  • Gegen Lösungsmittel und Chemikalien beständig
  • Elastisch, gute Passform für ein gutes Tastempfinden
  • Mit Rollrand, beidhändig passend
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.45/ Paketexkl. MwSt

CHF 9.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Material
Latex
Handschuhgröße
M
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Farbe
Weiss