HYGOSTAR

HYGOSTAR Einweghandschuh Latex Diablo schwarz Grösse L

  • ERIKS:14908892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Handschuh DIABLO besteht aus puderfreiem Latex. Das verwendete Material macht ihn sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Der Handschuh DIABLO sitzt wie eine zweite Haut. Zusammen mit seiner texturierten Oberfläche verleiht dies dem DIABLO eine hervorragende Griffigkeit. Der eingearbeitete Rollrand fängt bei erhobenen Händen abfließende Tropfen auf. Der Latex-Handschuh DIABLO bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Tattoo-, Piercing- und Friseurstudios aber auch in Bestattungsinstituten.

Produkteigenschaften
  • Puderfrei und lebensmittelecht: keine Verunreinigung von Lebensmitteln
  • Komfortabel: sitzt wie eine zweite Haut
  • Mit Rollrand: um abfließende Tropfen aufzufangen
  • Texturierte Oberfläche: für einen sicheren Griff und ausgezeichnetes Tastempfinden
  • Widerstandsfähig: extrem reißfest und dehnbar
Verpackung
Box à 100 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Paketexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Material
Latex
Handschuhgröße
09 (L)
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Länge
24 cm
Farbe
Schwarz