HYGOSTAR

HYGOSTAR Chunkyknit glove Structa Thermo weiss Grösse 09 (L)

  • ERIKS:14913137
Image 1
Die Grobstrickhandschuhe Structa Thermo bestehen aus Nylon/ Baumwolle (7 Gauge) und sind an der Innenhand mit PVC-Noppen ausgestattet. Die Noppen bieten dem Anwender eine höhere Griffigkeit und die Handschuhe sind somit luftdurchlässig und beweglicher, da keine vollflächige Beschichtung besteht. Daher sind sie auch angenehm zu tragen und weisen zudem eine gute Passform auf. Durch das wärmende Innenfutter sind die Grobstrickhandschuhe auch für den Einsatz unter kälteren Arbeitsbedingungen geeignet. Die Handschuhe Structa Thermo bieten Schutz vor geringen Risiken bei leichten mechanischen und industriellen Arbeiten in trockenen Bereichen..

Produkteigenschaften
  • Aus Nylon/Baumwolle, 7 Gauge mit PVC-Noppen und Strickbund
  • Griffig, luftdurchlässig und beweglich, da Noppen an der Innenhand
  • Mit wärmenden Innenfutter, somit auch für kältere Arbeitsbedingungen geeignet
  • Angenehmes Tragegefühl und gute Passform
Liefereinheit: Packung à 12 Paar
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.20/ Paketexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Handschuhgröße
09 (L)
Farbe
Weiss