Die Grobstrickhandschuhe Structa Thermo bestehen aus Nylon/ Baumwolle (7 Gauge) und sind an der Innenhand mit PVC-Noppen ausgestattet. Die Noppen bieten dem Anwender eine höhere Griffigkeit und die Handschuhe sind somit luftdurchlässig und beweglicher, da keine vollflächige Beschichtung besteht. Daher sind sie auch angenehm zu tragen und weisen zudem eine gute Passform auf. Durch das wärmende Innenfutter sind die Grobstrickhandschuhe auch für den Einsatz unter kälteren Arbeitsbedingungen geeignet. Die Handschuhe Structa Thermo bieten Schutz vor geringen Risiken bei leichten mechanischen und industriellen Arbeiten in trockenen Bereichen..
Produkteigenschaften
Aus Nylon/Baumwolle, 7 Gauge mit PVC-Noppen und Strickbund
Griffig, luftdurchlässig und beweglich, da Noppen an der Innenhand
Mit wärmenden Innenfutter, somit auch für kältere Arbeitsbedingungen geeignet