HYGOSTAR

HYGOSTAR Baumwollhandschuh Blanc weiss Grösse M

  • ERIKS:14913103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Baumwollhandschuh Blanc ist aus einem Baumwoll-Gemisch gefertigt, welches ihm eine weiche Beschaffenheit verleiht. Er ist besonders fein und hochwertig gearbeitet. Dank seiner geschichtelten Finger und dem eingesetzten Daumen bietet der Handschuh eine sehr gute Passform. Dadurch erhält der Träger zusätzlich ein sehr gutes Tastgefühl. Der Baumwollhandschuh eignet sich für geringe Risiken bei leichten mechanischen Arbeiten in trockenen und sauberen Bereichen. So kann er ausgezeichnet als Eindeckhandschuh in der Gastronomie, als Baumwollhandschuh für Lager, Montage, Industrie und Verpackungsarbeiten sowie in der Qualitätskontrolle eingesetzt werden.

Produkteigenschaften
  • Mittelschwere Ausführung, aus Baumwoll-Gemisch
  • Durch geschichtelte Finger sehr gute Passform
  • Sehr gutes Tastempfinden
  • Weich, fein und hochwertig
  • Für geringe Risiken bei leichten mechanischen Arbeiten in trockenen und sauberen Bereichen
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.05/ Paketexkl. MwSt

CHF 9.78inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Handschuhgröße
M
Material
Baumwolle
Farbe
Weiss