HYGOSTAR

HYGOSTAR Arbeitshandschuhe Nitril Grip natur/gelb Grösse 08 (M)

  • ERIKS:14913125
Image 1
Die Arbeitshandschuhe Nitril Grip bestehen aus einem robusten Baumwoll-Trikot mit Strickbund sowie einer Nitrilbeschichtung an der Hand. Dadurch ist der Nitril Grip flüssigkeitsabweisend sowie abreibfest. Der Arbeitshandschuh ist zudem öl- sowie fettbeständig und überzeugt mit einem guten Nass- und Trockengriff. Vor allem für den Einsatz bei mittlere Risiken wie mechanischen und industriellen Arbeiten in der Industrie und Handwerk wird der Handschuh empfohlen.

Produkteigenschaften
  • Flüssigkeitsabweisend, abriebfest
  • Beständig gegen Öl und Fett
  • Optimaler Griff im Trockenen und bei Nässe
  • 3/4 Nitrilbeschichtung am Handrücken
  • Ideal für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten
Liefereinheit: Packung à 12 Paar
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.60/ Paketexkl. MwSt

CHF 19.03inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOSTAR
Handschuhgröße
08 (M)
Material
Baumwolle
Farbe
Gelb
Beschichtungsmaterial
Nitril