HYGONORM

HYGONORM Einweghandschuhe Vinyl Classic Fit transparent Grösse M

  • ERIKS:14913091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Classic Fit besteht aus einem besonders leichten Vinyl-Material und ist leicht gepudert. Wenn Handschuhe bei der Arbeit häufig gewechselt werden müssen, ist der Classic Fit ideal. Dank des Puders ermöglicht er auch mit feuchten Händen ein leichteres Anziehen. Außerdem verfügt er über einen Rollrand, der abfließende Tropfen auffängt. Der Vinyl-Handschuh ist praktischerweise an beiden Händen tragbar.

Produkteigenschaften
  • Leichte gepudertes Vinyl
  • Sinnvoll bei sehr hohem Verbrauch der Handschuhe
  • Durch Puder leichteres Anziehen auch mit feuchten Händen möglich
  • Kann auf beiden Seiten getragen werden
  • Nicht für fettige Lebensmittel geeignet
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.95/ Paketexkl. MwSt

CHF 4.27inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGONORM
Material
Vinyl
Handschuhgröße
M
Gepudert
Ja