HYGONORM

HYGONORM Einweghandschuh Nitril Safe Fit weiss Grösse M

  • ERIKS:14908886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der nur 3g schwere Einweghandschuh Safe Fit besteht aus besonders leichtem und weichem Nitril. Er eigent sich hervorragend für präzises Arbeiten dank seiner vollanatomischen Passform. Der Nitrilhandschuh passt sich sehr gut an Ihre Hand an und sorgt - durch texturierten Fingerspitzen - für einen sicheren Griff. Zudem ist der Handschuh geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln und ist öl- sowie fettbeständig.

Produkteigenschaften
  • Besonders leichter Einweghandschuh
  • Angenehm weiches Material
  • Perfekte Passform
  • Wie eine zweite Haut - kein Ermüden
  • Texturierte Fingerspitzen für optimalen Griff
  • Latexfrei und daher für Allergiker geeignet
  • 100% lebensmittelecht, öl- und fettbeständig
Verpackung
Box à 200 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.85/ Paketexkl. MwSt

CHF 13.89inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGONORM
Material
Nitril
Handschuhgröße
08 (M)
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Länge
24 cm
Farbe
Weiss