HYGONORM

HYGONORM Einweghandschuh Latex Skin Light weiss Grösse L

  • ERIKS:14913080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Skin Light ist ein sehr leichter und leicht gepuderter Latexhandschuh. Der Puder ermöglicht dem Träger auch mit feuchten Händen ein leichteres Anziehen im Vergleich zu puderfreien Handschuhen. Er verfügt über einen Rollrand, der bei erhobenen Händen die abfließenden Tropfen auffängt. Der Handschuh ist elastisch, weshalb er sich jeder Bewegung der Hände anpasst. Durch die sehr gute Passform bietet der Einmalhandschuh ein sehr gutes Tastgefühl für präzises Arbeiten.

Produkteigenschaften
  • Sehr leichtes, unsteriles, elastisches Latex
  • Sehr gutes Tastempfinden für präzise Arbeiten
  • Sehr gute Passform und glatte Oberfläche
  • Gepudert für leichteres Anziehen mit feuchten Händen
  • Passt beidhändig, mit Rollrand
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.40/ Paketexkl. MwSt

CHF 8.00inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGONORM
Material
Latex
Handschuhgröße
L
Steril
Nein
Gepudert
Ja
Farbe
Weiss