HYGONORM

HYGONORM Baumwollhandschuh Nature Grösse L

  • ERIKS:14913107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Baumwollhandschuh Nature ist der perfekte Unterziehhandschuh. Er ist aus einem ungebleichten, natürlichen Baumwoll-Gemisch gefertigt. Der Handschuh ist ungeschichtelt und kann sowohl an der rechten als auch an der linken Hand getragen werden. Da er für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist, kann er ideal in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Ebenso wird er gerne bei Verpackungs- und Sortierarbeiten genutzt.

Produkteigenschaften
  • Baumwoll-Gemisch, in leichter Ausführung
  • Für beide Hände passend
  • Geeignet für den Umgang mit Lebensmittel
  • Ungeschichtelt und flexibel
  • Für geringe Risiken bei leichten mechanischen Arbeiten in trockenen und sauberen Bereichen
Eine Packung enthält 24 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.25/ Paketexkl. MwSt

CHF 5.68inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGONORM
Handschuhgröße
L
Material
Baumwolle
Farbe
Natur