HYGOCLEAN

HYGOCLEAN Viskose-Reinigungstücher Hygotex, weiss

  • ERIKS:14928052
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
'Die saugstarken Reinigungstücher Hygotex aus reiner Viskose sind genau richtig, wenn Sie vielseitige und gründliche Wischtücher suchen, die besonders im gewerblichen Bereich für hygienische Sauberkeit sorgen. Die Tücher bestehen aus 100 % Viskose und haben eine textile, reissfeste Qualität. Viskose ist eine halbsynthetische Faser, die aus natürlichen Materialien hergestellt wird. Hauptrohstoff ist Zellulose, die aus Holz oder Pflanzenfasern gewonnen wird. Viskosefasern zeichnen sich durch ihre hervorragende Saugkraft aus und absorbieren Feuchtigkeit besonders gut. Die Reinigungstücher Hygotex sind fusselfrei, angenehm weich und perfekt als Poliertücher sowie als Wischtücher in der Industrie, Fertigung oder Lebensmittel-Herstellung. Darüber hinaus sind die Vliestücher recyclingfähig und hitzebeständig, was sie zu einer umweltfreundlichen Wahl macht.

Vorteile der Viskose-Reinigungstücher Hygotex auf Rolle im Überblick
aus saugstarker Viskose, schnelle Flüssigkeitsaufnahme
fusselfrei, weiche Tuchqualität
stoffähnlich und reissfest
recyclingfähig und hitzebeständig
Grösse Einzeltuch: 38 x 40 cm
400 Blatt pro Rolle, mit Abreissperforation
Laufmeter: 160 m

Einsatzbereich
vielseitig einsetzbar, z. B. Industrie, Fertigung, Lebensmittel-Herstellung
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 89.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOCLEAN