'Die umweltfreundlichen Airlaid-Wischtücher überzeugen durch ihre hohe Saugfähigkeit und effektive Reinigungsleistung. Diese leistungsstarken Putztücher absorbieren Flüssigkeiten rasch und ermöglichen so eine zeiteffiziente Reinigung von Flächen, Arbeitsgeräten und vielem mehr. Hergestellt aus 100 % leichtem Airlaid-Material, sind die Tücher robust, langlebig und biologisch abbaubar. Damit stellen sie eine nachhaltige Alternative zu Tüchern aus synthetischen Fasern dar. Die Airlaid-Wischtücher sind universell für sämtliche Wisch- und Reinigungsaufgaben geeignet – einschliesslich in Lebensmittelbereichen und Küchen, da sie zu 100 % lebensmittelecht sind. Die Tücher sind auf Rolle mit 750 Abrissen und für eine schnelle Entnahme einzeln perforiert.
Vorteile der Wischtücher auf Rolle Light aus Airlaid im Überblick
100% Airlaid, leichte Qualität
kompostierbar und biologisch abbaubar
enorm saugfähig
geprägte Oberfläche für bessere Schmutzaufnahme und Saugkraft
lebensmittelecht und ideal für Küchen und Lebensmittelbereiche
weiche und voluminöse Qualität
fest und hochwertig
Grösse Einzelabriss: 40 x 38 cm
Grossrolle mit 750 Blatt
Einsatzbereich
universell für alle Wisch- und Reinigungsarbeiten