Eriks
HYGOCLEAN

HYGOCLEAN Mikrofasertücher Micro Master Light, blau

  • ERIKS:14928056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
'Die Reinigungstücher Micro Master aus saugstarken Mikrofasern sind die Topseller unter den Microfasertüchern. Sie bestehen aus einem saugfähigen Materialgemisch aus 80% Polyester und 20% Polyamid. Diese Kombination verleiht den Reinigungstücher eine hervorragende Saugkraft und Strapazierfähigkeit. Flüssigkeiten und auch Fette werden schnell aufgenommen und im Tuch festgehalten. Die Mikrofasertücher sind wiederverwendbar, strapazierfähig und lange haltbar.

Vorteile der Mikrofasertücher Micro Master im Überblick:
saugfähig und strapazierfähig
ideal für raue Flächen, bei starkem Schmutz und Fett
hochwertiges, gestricktes Material aus Polyester/Polyamid, ca. 260 g/m2
mit oder ohne Reinigungsmittel einsetzbar
hoher Reinigungsfaktor
großes Format: 40 x 40 cm
für alle Mikrofasertücher gilt: nicht in den Trockner geben, keinen Weichspüler verwenden
separat oder mit ähnlichen Farben waschen

Einsatzbereich
für raue Oberflächen und starke Verschmutzungen

Karton = 5 Pack à 10 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.30/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 79.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOCLEAN