HYGOCLEAN

HYGOCLEAN Mehrzwecktücher Tetra Premium, weiss

  • ERIKS:14928046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Premium-Reinigungstücher sind vielseitig einsetzbar, saugstark und äusserst reissfest. Mit den Mehrzwecktüchern Tetra Premium reinigen Sie verschiedene Oberflächen besonders gründlich, fusselfrei und frei von Schlieren. Auch Edelstahlflächen werden mit den Tetra-Tüchern schnell wieder hygienisch sauber.

Die grosse Stärke dieser Vliestücher liegt in der Materialkombination aus Viskose und PP. Dieser Mix verleiht den Putztüchern eine einzigartige Qualität, die Sie sofort merken. Sie bestehen zu 80 % aus Viskose, weshalb die Reinigungstücher äusserst saugstark sind und Flüssigkeiten sehr gut aufnehmen. Dazu kommen 20 % Fasern aus Polypropylen (kurz PP), die den Tüchern eine sehr reissfeste, robuste Qualität verleihen. Die saugstarke, weiche Viskose zusammen mit dem belastbaren, lösungsmittelbeständigem PP sorgen für überzeugende Reinigungsergebnisse.

Eigenschaften der Mehrzwecktücher Tetra Premium im Überblick:
Vliestuch aus 80 % Viskose und 20 % Polypropylen
hochwertig, ca. 145 g/m2
stoffähnliche Qualität
saugstark für gründliche Ergebnisse
reissfest und mehrfach verwendbar
sehr dicht genadelt und strapazierfähig
fusselfrei
5 Farben erhältlich
vielseitig einsetzbar für alle Reinigungsarbeiten
auch für schlierenfreies Putzen von Edelstahl

Einsatzbereich
für alle Reinigungsarbeiten in Küche, Hotelräumen, Krankenzimmer, Labor

470 Stück pro Karton
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.80/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 218.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOCLEAN