HYGOCLEAN

HYGOCLEAN Mehrzwecktücher Tetra Premium 5er-Set farbig

  • ERIKS:14928048
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
'Diese Mehrzwecktücher sind Premium und im farbig-sortierten Set erhältlich. Die Sets bestehen aus 5 Farben und eignen sich hervorragend zur Kennzeichnung unterschiedlicher Arbeits- und Hygienebereiche. Hygiene mit Farbsystem verringert Kreuzkontaminationen deutlich und sorgt für klare Vorgaben, z. B. gelb = Sanitär, blau = Produktion, rot = Küche usw. Die Allzwecktücher Tetra Premium sind in den Farben Weiß, Gelb, Rosa, Blau und Grün erhältlich und universell für die Reinigung in Küchen, Hotels, Krankenzimmern oder Laborbereichen einsetzbar. Auch Arbeitsflächen und Geräte aus Edelstahl werden mit den Putztüchern hygienisch sauber – ohne Schlieren und Rückstände.

Die Tetra Premium-Mehrzwecktücher bestehen aus einem hochwertigen Vlies in textiler Qualität. Das Vlies ist aus einem Mix aus Viskose (80 %) und PP (20 %) hergestellt und mit ca. 145 g/m2 sehr stabil, strapazierfähig und robust. Der hohe Viskoseanteil macht die Reinigungstücher sehr saugstark und gründlich, wenn es um das Aufwischen von Nässe und Schmutz geht.

Vorteile der Allzwecktücher-Sets Tetra Premium im Überblick:
saugstarke Premium-Qualität
Allzwecktücher im farbigen Set: weiß, gelb, rosa, blau, grün
Hygiene mit Farbsystem zur optischen Kennzeichnung von Hygienebereichen
strapazierfähig, kochfest und mehrfach verwendbar
textiles Vlies aus 80 % Viskose und 20 % PP
stabile Qualität mit ca. 145 g/m2
sehr dicht genadelt, fusselfrei
universell einsetzbar
auch für schlierenfreies Reinigen von Edelstahl

Einsatzbereich
für alle Reinigungsarbeiten in Küche, Hotelräumen, Krankenzimmer, Labor

1 Karton enthält 5 Pack à 50 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.80/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 128.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOCLEAN