HYGOCLEAN

HYGOCLEAN Mehrzwecktücher Tetra Light, weiss

  • ERIKS:14928054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
'Die Mehrzwecktücher bestehen aus einem leichten, textilen Vliesstoff mit ca. 90 g/m². Der Vliesstoff ist ein Materialmix aus Viskose (65 %), PP (20 %) und PES (15 %). Der hohe Viskoseanteil sorgt für Saugkraft und ein sehr gutes Absorptionsverhalten bei Nässe und Flüssigkeiten. Die Kunstfasern aus PP und PES machen die Mehrzwecktücher sehr strapazierfähig, haltbar und stabil. Sie können gewaschen und mehrfach verwendet werden. Mit den Allzwecktüchern Tetra Light reinigen Sie Küchen, Gästezimmer, Hotelzimmer, Krankenzimmer oder Arbeitsbereiche im Labor gründlich und wirtschaftlich. Auch für das Reinigen von Edelstahl sind die Putztücher perfekt – ohne Schlieren für wirklich saubere Ergebnisse.

Eigenschaften des Mehrzwecktuchs Tetra Light aus Viskose-Gemisch im Überblick:
leicht und preisgünstig, ca. 90 g/m²
Materialmix aus 65 % Viskose, 20 % PP, 15% PES
dicht genadelt, robust und saugstark
waschbar bei 60°C und mehrfach verwendbar
ideal für schlierenfreies Putzen von Edelstahl

Einsatzbereich
für alle Reinigungsarbeiten in Küche, Hotelräumen, Krankenzimmer, Labor

913 Stück pro Karton
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.45/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 241.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOCLEAN