HYGOCLEAN

HYGOCLEAN Mehrzwecktücher Hexa, orange

  • ERIKS:14928050
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Mehrzwecktücher Hexa bestehen aus einer starken Materialkombination aus Viskose und PP. Der hohe Viskoseanteil mit 80 % macht diese Allzwecktücher so saugfähig und gründlich, wenn es um die Aufnahme von Schmutz und Nässe geht. Die PP-Fasern verleihen den Reinigungstüchern Hexa ein hohes Maß an Strapazierfähigkeit. Sie sind bis zu 6x kochfest, reißfest und sehr stabil. Dank der großen Größe mit 70 x 50 cm eignen sich die Tücher als Bodentücher oder als Wischtücher für viele andere Reinigungsarbeiten – auch in Hygienebereichen, da die Mehrzwecktücher fusselfrei sind.

Vorteile der Allzwecktücher Hexa aus Viskose-PP im Überblick:
sehr saugstark, nimmt Schmutz und Nässe sicher auf
strapazierfähig und hochwertig, ca. 210 g/m2
aus Viskose-PP-Fasern
auffällige orange Farbe
ideal als Bodentuch, bei feinem oder grobem Schmutz
fusselfrei
kochfest (6x)
waschbar bis 95°C
große Größe: 70 x 50 cm

Einsatzbereich
für alle Reinigungsarbeiten, Abtropfunterlagen, ideal als Bodentuch

VPE: 1 Karton à 100 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.45/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 175.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HYGOCLEAN