

CHF 376.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 406.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HYDROCONTROL |
Serie | HC-D10 |
Typ | HC-D10/1-E1-L1A1-U2 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 25 l/min |
Typ | HC-D10/1-E1-L1A1-U2 |