HUBER

HUBER Patentdeckeldose 250 ml 77x73 mm

  • ERIKS:13743123
  • Hersteller:160002
Image 1
Für lösungsmittelhaltige Füllgüter geeignet. Aus Weissblech, rund, inkl. Eindrückdeckel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.80

-

20+

CHF 2.70

3.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HUBER
Höhe
77 mm
Durchmesser
73 mm
Inhalt
250 l