

CHF 295.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 319.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HOWARD LEIGHT |
Serie | Impact |
Ausführung | Impact Sport |
SNR | 24 dB |
(Ausführung) | Überkopf |
EN-Norm | EN352-1, EN352-4 |
Farbe | Schwarz / Grün |
Verstellbar | Ja |
Gewicht | 286 g |