

CHF 54.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HOWARD LEIGHT |
Serie | FirmFit |
Ausführung | Firmfit Nachfüllpackung |
SNR | 37 dB |
Verpackung | Beutel mit 200 Paar |
EN-Norm | EN 352-2 |
Farbe | Orange |
Sonstige Bezeichnung | Für LS400 Spender |