Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT HSP Firm Fit 1 Pr (ohne Band) in PE Tüte

  • ERIKS:13728188
  • Hersteller:1033010
Image 1
Ausführliche Forschung bezüglich der Nutzung von Ohrstöpseln machte deutlich, dass einige Arbeiter Ohrstöpsel aus festem Schaum bevorzugen. Ihr Sicherheitsgefühl verbessert sich, wenn sie den Ohrstöpsel im Ohr fühlen. Längerer Tragekomfort. Bietet herausragenden Schutz in den meisten Umgebungen mit mittlerem bis hohem Lärm. Leicht einzusetzen: weniger Druck beim Komprimieren erforderlich. FirmFit übt beim Ausdehnen weniger Druck auf den Ohrkanal aus.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HOWARD LEIGHT
Serie
FirmFit
Ausführung
Firmfit
SNR
37 dB
Verpackung
Box mit 200 Paar
EN-Norm
EN 352-2
Farbe
Orange